{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NORIT | |
Geschlecht | Damen | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 38 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Codice articolo | 091304 38 | |
EAN / GTIN | 4030913961965 | |
Codice del produttore | 6410038 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloni NORIT, nero, Taglia DE: 38
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 50.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
64.90 CHF
CHF 51.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Konfektionsgröße DE | 38 | 38 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | 89% nylon; 11% elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | Colorati 40 °C |
Produktart | Arbeitshose | Pantalone da lavoro |
Geschlecht | Damen | da donna |