{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NORIT | |
Genere | da donna | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | ardesia / nero | |
Taglia DE | 34 | |
Normativa | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091302 34 | |
EAN / GTIN | 4030913962054 | |
Codice del produttore | 6411034 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloni NORIT, ardesia / nero, Taglia: 34
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
CHF 50.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
64.90 CHF
CHF 51.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Taglia DE | 34 | 34 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | 89% nylon; 11% élasthanne |
Lavaggio | Colorati 40 °C | 40 °C couleurs |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalons de travail |
Genere | da donna | Dame |