{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NORIT | |
Genere | da donna | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | ardesia / nero | |
Taglia DE | 40 | |
Norm | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091302 40 | |
EAN / GTIN | 4030913962085 | |
Codice del produttore | 6411040 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni NORIT 40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 50.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 64.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 ;Standard UV 801 | |
Taglia DE | 40 | 40 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 | 225 |
Composizione del tessuto | 65% poliestere ;35% cotone | 89% nylon ;11% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |
Genere | da donna | da donna |