{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pulsschlag | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 35% cotone; 65% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | Pulizia con percloroetilene | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C | |
Colore | blu scuro / antracite | |
Dimensione UK | 42R | |
Dimensione US | 42/34 | |
Dimensioni ES | 54 | |
Dimensioni NL | 58 | |
Taglia DE | 58 | |
Dimensione FR | 54 | |
Dimensione IT | 54 | |
Tipo di prodotto | Giacca da lavoro |
Codice articolo | 091152 58 | |
EAN / GTIN | 4053813264295 | |
Codice del produttore | 1324 5353-4897 GR.58 |