Giacca Pulsschlag 52

Codice art.: 091152 52
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

KÜBLER Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio KÜBLER

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza manica Statura
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 35% cotone; 65% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 260
  • Lavaggio: Colorati 60 °C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Pulsschlag
    Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
    Genere da uomo
    Composizione del tessuto 35% cotone; 65% poliestere
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 260 g/m2
    Lavaggio Colorati 60 °C
    Candeggiare non candeggiare
    Pulizia chimica Pulizia con percloroetilene
    Asciugatura asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
    Stanghette caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
    Colore blu scuro / antracite
    Dimensione UK 36R
    Dimensione US 40/34
    Dimensioni ES 46
    Dimensioni NL 52
    Taglia DE 52
    Dimensione FR 46
    Dimensione IT 46
    Tipo di prodotto Giacca da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091152 52
    EAN / GTIN 4053813264264
    Codice del produttore 1324 5353-4897 GR.52

    Descrizione

    Esecuzione:

    Abbigliamento da lavoro di alta qualità fatto con materiali pregiati. Design moderno con dettagli studiati alla perfezione. I diversi elementi catarifrangenti garantiscono una migliore visibilità. I punti di sollecitazione sono muniti di blocchi, per consentire un uso prolungato.
    Giacca corta dal taglio aderente e rinforzo in CORDURA® nella zona del gomito.
    • Colletto con comodo inserto stretch sulla nuca.
    • Due tasche pettorali con patella e chiusura a strappo.
    • Due tasche laterali con bottone a pressione.
    • Due tasche interne, una tasca per Smartphone.
    • Davanti con chiusura lampo e protezione barba / mento.
    • Spalle, polsini e orlo con inserto stretch.

    Nota:

    La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
    Giacca corta in combinazione di colori blu royal / nero al n. art. 091151.
    Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello