{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Composizione del tessuto | 40% poliestere; 3% elastan; 57% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Taglia DE | 54 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 090636 54 | |
EAN / GTIN | 4067263559351 | |
Codice del produttore | 090636 54 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloni da lavoro Strong, Taglia: 54
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 59.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 65.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Taglia DE | 54 | 54 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Composizione del tessuto | 40% poliestere; 3% elastan; 57% cotone | 94% poliestere; 6% elastan |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |