{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Composizione del tessuto | 40% poliestere; 3% elastan; 57% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Taglia DE | 24 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 090636 24 | |
EAN / GTIN | 4067263559412 | |
Codice del produttore | 090636 24 |