{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Composizione del tessuto | 94% poliestere; 6% elastan | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Taglia DE | 64 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 090635 64 | |
EAN / GTIN | 4067263559221 | |
Codice del produttore | 090635 64 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloni da lavoro Sport, Taglia: 64
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 65.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 59.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Taglia DE | 64 | 64 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Composizione del tessuto | 94% poliestere; 6% elastan | 40% poliestere; 3% elastan; 57% cotone |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |