{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Composizione del tessuto | 94% poliestere; 6% elastan | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Taglia DE | 25 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 090635 25 | |
EAN / GTIN | 4067263559245 | |
Codice del produttore | 090635 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni da lavoro Sport 25
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 65.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 59.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Taglia DE | 25 | 25 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 | 200 |
Composizione del tessuto | 94% poliestere ;6% elastan | 40% poliestere ;3% elastan ;57% cotone |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |