Sigillante 6GP38 50 ml

Codice art.: 088069 50
(CHF 74.30 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Base chimica Metacrilato
    Viscosità dinamica 3.000 mPas - 6.000 mPas
    Spessore 1,09 g/cm3
    Forma liquido
    Punto di infiammabilità 100 °C
    Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
    Resistenza manuale secondo 5 min - 15 min
    Completamente indurito dopo 1 h - 3 h
    Caratteristica Fluorescenza ai raggi UV; a indurimento rapido
    Sostenibilità GARANT GreenPlus
    adatto per materiale Metallo
    adatto per campo d’impiego Adesivo per crepe; Per sigillare filetti
    Per misura del filetto M fino a M36
    Dimensione massima fessura 0,25 mm
    Classe di resistenza Alta resistenza
    Momento di scollamento minimo 40 Nm
    Colore verde
    Capacità 50 ml
    Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 23 °C
    Durata dalla data di produzione 24 mese
    Serie GreenPlus
    Tipo di prodotto Sigillante

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 088069 50
    EAN / GTIN 4062406423575
    Codice del produttore 088069 50

    Descrizione

    Esecuzione:

    La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L’applicazione della colla permette di creare un’unione stabile sfruttando l’intera superficie di contatto. Possibilità di un’elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).
    Modello 6GP38. Prodotto universale a indurimento rapido ad elevata resistenza per sollecitazioni di taglio statiche e sollecitazioni dinamiche. Per il fissaggio di ruote dentate, pulegge e collegamenti dell’albero del rotore su motori elettrici.

    Nota:

    Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello