{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Base chimica | Metacrilato | |
Viscosità dinamica | 3.000 mPas - 6.000 mPas | |
Spessore | 1,09 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | |
Resistenza manuale secondo | 5 min - 15 min | |
Completamente indurito dopo | 1 h - 3 h | |
Caratteristica | Fluorescenza ai raggi UV; a indurimento rapido | |
Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Adesivo per crepe; Per sigillare filetti | |
Per misura del filetto M fino a | M36 | |
Dimensione massima fessura | 0,25 mm | |
Classe di resistenza | Alta resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 40 Nm | |
Colore | verde | |
Capacità | 250 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 23 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo di prodotto | Sigillante |
Codice articolo | 088069 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423582 | |
Codice del produttore | 088069 250 |