Golfaro con anello DSS M30X3,5

Codice art.: 086453 M30X3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata WLL SF 5:1 7,7 t
    Portata WLL SF 4:1 8,5 t
    ⌀ Filettatura M30×3,5
    Lunghezza del filetto L 45 mm
    Apertura esagono incassato S 19 mm
    Testa della vite di altezza A 61 mm
    Traversa centrale di altezza B 31 mm
    Testa della vite di ⌀ C 70 mm
    Distanza traversa centrale-asola D 104 mm
    Asola di ampiezza E 73 mm
    Asola di spessore F 149 mm
    Golfare con anello di larghezza G 33 mm
    Tipo di prodotto Golfaro con anello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 086453 M30X3,5
    EAN / GTIN 2050001944900
    Codice del produttore DSS M 30 UP

    Descrizione

    Esecuzione:

    Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

    Nota:

    FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.
    FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello