Golfaro con anello DSS M56X5,5

Codice art.: 086453 M56X5,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 5:1 22 t
Portata WLL SF 4:1 25 t
⌀ Filettatura M56×5,5
Lunghezza del filetto L 78 mm
Apertura esagono incassato S 19 mm
Testa della vite di altezza A 79 mm
Traversa centrale di altezza B 38 mm
Testa della vite di ⌀ C 90 mm
Distanza traversa centrale-asola D 125 mm
Asola di ampiezza E 91 mm
Asola di spessore F 182 mm
Golfare con anello di larghezza G 45 mm
Tipo di prodotto Golfaro con anello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086453 M56X5,5
EAN / GTIN 2050001949257
Codice del produttore DSS M 56 UP

Descrizione

Esecuzione:

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.
FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello