{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata WLL SF 5:1 | 0,15 t | |
Portata WLL SF 4:1 | 0,2 t | |
⌀ Filettatura | M6×1 | |
Lunghezza del filetto L | 15 mm | |
Apertura esagono incassato S | 8 mm | |
Testa della vite di altezza A | 33 mm | |
Traversa centrale di altezza B | 30 mm | |
Testa della vite di ⌀ C | 30 mm | |
Distanza traversa centrale-asola D | 38 mm | |
Asola di ampiezza E | 27 mm | |
Asola di spessore F | 14 mm | |
Golfare con anello di larghezza G | 53 mm | |
Tipo di prodotto | Golfaro con anello |
Codice articolo | 086452 M6X1 | |
EAN / GTIN | 2050001944580 | |
Codice del produttore | DSR M 6 UP |