{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata WLL SF 5:1 | 4,4 t | |
Portata WLL SF 4:1 | 5,5 t | |
⌀ Filettatura | M24×3 | |
Lunghezza del filetto L | 36 mm | |
Apertura esagono incassato S | 14 mm | |
Testa della vite di altezza A | 62 mm | |
Traversa centrale di altezza B | 55 mm | |
Testa della vite di ⌀ C | 60 mm | |
Distanza traversa centrale-asola D | 83 mm | |
Asola di ampiezza E | 55 mm | |
Asola di spessore F | 25 mm | |
Golfare con anello di larghezza G | 115 mm | |
Tipo di prodotto | Golfaro con anello |
Codice articolo | 086452 M24X3 | |
EAN / GTIN | 2050001944870 | |
Codice del produttore | DSR M 24 UP |