Set di cinghie a 1 componente con tenditore, 2 pezzi 5 m

Codice art.: 086105 5
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 1.84 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
82 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 5 m
    Larghezza cintura 25 mm
    Forza di serraggio massima LC 125 daN
    Tipo di prodotto Cinghia con tenditore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 086105 5
    EAN / GTIN 4025092360524
    Codice del produttore ZGK-25-125 1-tlg Klemmschl.-Set L=5m

    Descrizione

    Esecuzione:

    Speciale chiusura a morsetto (antislittamento) con ampia apertura ed elevata forza di serraggio.

    Uso:

    Per fissare al pavimento, bloccare e serrare insieme componenti sia in officina sia per il trasporto.

    Nota:

    Le cinghie non hanno una codifica cromatica. I colori possono essere diversi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello