Set di cinghie a 1 componente con tenditore, 2 pezzi, Lunghezza: 2m

Codice art.: 086105 2
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 3.49 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
71 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 2 m
Larghezza cintura 25 mm
Forza di serraggio massima LC 125 daN
Tipo di prodotto Cinghia con tenditore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086105 2
EAN / GTIN 4053981849287
Codice del produttore 35100221

Descrizione

Esecuzione:

Speciale chiusura a morsetto (antislittamento) con ampia apertura ed elevata forza di serraggio.

Uso:

Per fissare al pavimento, bloccare e serrare insieme componenti sia in officina sia per il trasporto.

Nota:

Le cinghie non hanno una codifica cromatica. I colori possono essere diversi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello