Cilindri universali YS 15/350

Codice art.: 086060 15/350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Forza di compressione / corsa (t / mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza della corsa 350 mm
Quantità di olio 744 ml
⌀ Esterno cilindro 67 mm
Lunghezza rientrato 472 mm
Forza di pressione massima 150 kN
Peso 10 kg
Tipo di prodotto Cilindro idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086060 15/350
EAN / GTIN 4025092150194
Codice del produttore YS-15/350,

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i componenti corrispondono alla serie standard metrica, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l’approvvigionamento di ricambi. 100% di compatibilità con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.
I cilindri universali si contraddistinguono per l’ottima affidabilità con carico laterale. Dispongono di molla di ritorno e di un collegamento a vite con giunto ad attacco rapido.

Uso:

Per tutti i lavori sotto pressione che richiedono elevata forza e dimensioni ridotte. Ideale per l’impiego in dispositivo e presse grazie alla filettatura di fissaggio metrica di serie. Utilizzabili in tutte le posizioni.

Fornitura:

Incluso raccordo pressione NPT da 3/8. Il materiale è fornito pronto per il montaggio: con manicotti di accoppiamento, tasselli di spinta in acciaio temprato (punzoni) e filettature di fissaggio senza cavi di allacciamento e adattatori.

Nota:

I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.
Pompa idraulica manuale vedi n. art. 086050, tubo flessibile idraulico n. art. 086081, manometro n. art. 086087.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello