Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica 2 m

Codice art.: 086081 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 2 m
    Tipo di prodotto Accessori per impianto idraulico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 086081 2
    EAN / GTIN 2050000970337
    Codice del produttore 4025092155380

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con connettore di accoppiamento n. art. 086085 Dim. M1 (lato cilindro) e filettatura avvitabile NPT da 3/8 (lato pompa). ⌀ esterno da 14 mm; ⌀ interno da 6,3 mm (diametro nominale); pressione di scoppio 2800 bar; raggio di curvatura min. R = 100 mm.
    Solo insieme ad un sistema idraulico completo (pompa, cilindro, tubo flessibile) su richiesta con montaggio in fabbrica, riempimento e sfiato.
    Tutti i componenti corrispondono alla serie standard metrica, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l’approvvigionamento di ricambi. 100% di compatibilità con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.

    Nota:

    I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello