{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ D | 160 mm | |
Altezza H | 35 mm | |
⌀ Filettatura G | M16×1,5 | |
Lunghezza vite S | 100 mm | |
Campo di livellamento massimo (compensazione altezza Ni) | 20 mm | |
Carico massimo statico consentito | 4.000 daN | |
Portata massima | 3.000 kg | |
Portata massima rettificatrici in piano e torni | 1.000 kg | |
Portata massima fresatrici | 1.500 kg | |
Portata massima presse | 2.000 kg | |
Tipo di prodotto | Supporto antivibrazioni |
Codice articolo | 086002 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197349446 | |
Codice del produttore | LM 5-55 / 60015049 | |
Produttore | EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de |