Supporto con regolazione dell’altezza LM, Portata massima: 1200kg

Codice art.: 086002 1200
Nuovo prodotto
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata massima (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 120 mm
Altezza H 32 mm
⌀ Filettatura G M12
Lunghezza vite S 90 mm
Campo di livellamento massimo (compensazione altezza Ni) 20 mm
Carico massimo statico consentito 2.000 daN
Portata massima 1.200 kg
Portata massima rettificatrici in piano e torni 420 kg
Portata massima fresatrici 600 kg
Portata massima presse 1.000 kg
Tipo di prodotto Supporto antivibrazioni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086002 1200
EAN / GTIN 4045197349439
Codice del produttore LM 3-33 / 60015174
Produttore EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistemi antivibrazioni per macchine. Il disaccoppiamento di macchine sensibili alle vibrazioni e articoli di arredo migliora la sicurezza e la precisione dei processi. Gli elastomeri impiegati ammortizzano vibrazioni meccaniche, oscillazioni e urti e garantiscono risultati ottimali con un ridotto inquinamento acustico. Tutti gli elementi sono livellabili e montabili senza fatica.
Supporti in metallo ed elastomero, struttura compatta con sistema di livellamento integrato mediante una vite di regolazione centrale.

Uso:

Per l’installazione di macchine senza ancoraggio al suolo.

Nota:

Per sollecitazioni elevate e applicazioni speciali sono disponibili su richiesta altri elementi. Elementi a molla pneumatica disponibili nello shop online al n. art. 086003 Dim. SLM1 − SLM12.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello