{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 48 N | |
⌀ | 32 mm | |
⌀ Foro di fissaggio | 7,1 mm | |
Altezza | 25,4 mm | |
Materiale nucleo del magnete | AlNiCo | |
Termostabilità massima | 550 °C | |
Tipo di prodotto | Magnete a bottone |
Codice articolo | 085946 32 | |
EAN / GTIN | 4045197608604 | |
Codice del produttore | 085946 32 |