Magnete a bottone con piastra di protezione, AlNiCo, ⌀: 19mm

Codice art.: 085946 19
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 19 N
19 mm
⌀ Foro di fissaggio 4,8 mm
Altezza 12,7 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Termostabilità massima 550 °C
Tipo di prodotto Magnete a bottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085946 19
EAN / GTIN 4045197372895
Codice del produttore 085946 19
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete tondo con superficie di tenuta divisa e foratura.
  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 550 °C.

Uso:

  • Montaggio su strumenti di misura con indicatore.
  • Fissaggio di piccoli oggetti metallici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello