Magnete permanente cilindrico piatto con foro 48 mm

Codice art.: 085932 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 870 N
48 mm
⌀ Foro 8,5 mm
Altezza 11,5 mm
Materiale nucleo del magnete Neodimio
Termostabilità massima 80 °C
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085932 48
EAN / GTIN 2050001849205
Codice del produttore E1005

Descrizione

Esecuzione:

  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 80 °C.
  • Superficie zincata, nucleo del magnete in neodimio.
  • Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.

Uso:

Per il serraggio, montaggio, inserimento mediante fissaggio a vite.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello