{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 160 N | |
⌀ | 25 mm | |
⌀ Foro | 4,5 mm | |
Altezza | 7 mm | |
Materiale nucleo del magnete | Neodimio | |
Termostabilità massima | 80 °C | |
Tipo di prodotto | Magnete permanente cilindrico piatto |
Codice articolo | 085932 25 | |
EAN / GTIN | 5012095608493 | |
Codice del produttore | E1002 |