Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura 20 mm

Codice art.: 085920 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 90 N
20 mm
Altezza 6 mm
Materiale nucleo del magnete SmCo5
Materiale superficie zincato
Termostabilità massima 200 °C
Peso 15 g
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085920 20
EAN / GTIN 2050000965203
Codice del produttore E765

Descrizione

Esecuzione:

  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 200 °C.
  • Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo5).
  • Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello