{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 20 N | |
⌀ | 10 mm | |
Altezza | 4,5 mm | |
Materiale nucleo del magnete | SmCo5 | |
Materiale superficie | zincato | |
Termostabilità massima | 200 °C | |
Peso | 2,5 g | |
Tipo di prodotto | Magnete permanente cilindrico piatto |
Codice articolo | 085920 10 | |
EAN / GTIN | 2050000964909 | |
Codice del produttore | E762 |