{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di serratura | Serratura a doppia mappa di massima sicurezza | |
Altezza esterna | 528 mm | |
Larghezza esterna | 435 mm | |
Profondità esterna | 382 mm | |
Altezza interna | 440 mm | |
Larghezza interna | 350 mm | |
Profondità interna | 292 mm | |
Contenuto | 45,3 l | |
Peso | 49 kg | |
Tipo di prodotto | Cassaforte |
Codice articolo | 085802 C340K | |
EAN / GTIN | 4003482411605 | |
Codice del produttore | 41160 |