Cassaforte CityLine C310K

Codice art.: 085802 C310K
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di serratura Serratura a doppia mappa di massima sicurezza
Altezza esterna 278 mm
Larghezza esterna 402 mm
Profondità esterna 376 mm
Altezza interna 209 mm
Larghezza interna 336 mm
Profondità interna 294 mm
Contenuto 20,6 l
Peso 30 kg
Tipo di prodotto Cassaforte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085802 C310K
EAN / GTIN 4003482411407
Codice del produttore 41140

Descrizione

Esecuzione:

Cassaforte CityLine, livello di sicurezza B a norma VDMA 24992 (1995) con profondità ordinatore A4. Corpo a doppia parete con sportello a doppia parete. Materiale ignifugo secondo DIN 4102-A1, omologato VdS, certificato ECB, EN 1300 classe B.
Bloccaggio sicuro mediante viti a testa tonda. Ripiano estraibile.
Serratura a doppia mappa di sicurezza.

Uso:

Per fissaggio al muro e/o al pavimento.

Nota:

Altre casseforti con diverse dimensioni e livelli di sicurezza disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello