Set di punzoni alfanumerici intercambiabili scrittura normale 0 − 9 e A − Z 4 mm

Codice art.: 085480 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di scrittura 4 mm
Lunghezza portapunzoni 39 mm
Lunghezza punzone 19,05 mm
Larghezza punzone 4 mm
Altezza punzone 8 mm
Numero di punzoni a caratteri utilizzabili 9
Tipo di prodotto Punzone manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085480 4
EAN / GTIN 5022044020306
Codice del produttore TPFH040

Descrizione

Esecuzione:

Un pratico utensile di incisione per contrassegnare o stampigliare in modo rapido e razionale con diverse lettere e numeri contemporaneamente.

Uso:

Per evidenziare materiali (per esempio targhette, utensili, componenti meccanici, ecc.) con resistenza fino a 1200 N/mm2.

Fornitura:

100 punzoni a caratteri
12 distanziali (altezza scrittura 5 mm: 6 pezzi)
1 pinzetta
1 chiave a brugola
1 portacaratteri
in astuccio di plastica.

Ricambi:

I punzoni singoli possono essere ordinati con il n. art. 085481 indicando l’altezza e il tipo di scrittura desiderati (per esempio n. art. 085481 Dim. 3/E).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello