Set di punzoni alfanumerici intercambiabili scrittura normale 0 − 9 e A − Z 2,5 mm

Codice art.: 085480 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di scrittura 2,5 mm
Lunghezza portapunzoni 29 mm
Lunghezza punzone 19,05 mm
Larghezza punzone 2,5 mm
Altezza punzone 6,4 mm
Numero di punzoni a caratteri utilizzabili 12
Tipo di prodotto Punzone manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085480 2,5
EAN / GTIN 5022044020146
Codice del produttore TPFH025

Descrizione

Esecuzione:

Un pratico utensile di incisione per contrassegnare o stampigliare in modo rapido e razionale con diverse lettere e numeri contemporaneamente.

Uso:

Per evidenziare materiali (per esempio targhette, utensili, componenti meccanici, ecc.) con resistenza fino a 1200 N/mm2.

Fornitura:

100 punzoni a caratteri
12 distanziali (altezza scrittura 5 mm: 6 pezzi)
1 pinzetta
1 chiave a brugola
1 portacaratteri
in astuccio di plastica.

Ricambi:

I punzoni singoli possono essere ordinati con il n. art. 085481 indicando l’altezza e il tipo di scrittura desiderati (per esempio n. art. 085481 Dim. 3/E).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello