Set di punzoni con lettere, 27 pezzi Scrittura normale A − Z, &, Altezza di scrittura: 6mm

Codice art.: 085456 6
Imposta il prezzo 27 Articolo (CHF 2.09 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 68 mm
Altezza di scrittura 6 mm
Spessore gambo 9,52
Tipo di prodotto Punzone manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085456 6
EAN / GTIN 4062406809195
Codice del produttore 085456 6
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.
Grande qualità, superficie brunita.

Uso:

Per evidenziare materiali con resistenza fino a 1200 N/mm2.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello