Set di punzoni con lettere, 27 pezzi Scrittura normale A − Z, &, Altezza di scrittura: 3mm

Codice art.: 085456 3
Imposta il prezzo 27 Articolo (CHF 1.65 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 61 mm
Altezza di scrittura 3 mm
Spessore gambo 6,35
Tipo di prodotto Punzone manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085456 3
EAN / GTIN 4062406809164
Codice del produttore 085456 3

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.
Grande qualità, superficie brunita.

Uso:

Per evidenziare materiali con resistenza fino a 1200 N/mm2.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello