{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | Tanica | |
Contenuto | 5 l | |
Colore | marrone | |
Punto di infiammabilità | 180 °C | |
Viscosità cinematica | 174 mm2/s | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 40 °C | |
Tipo di prodotto | Olio da taglio / olio per rettifica |
Codice articolo | 084220 5 | |
EAN / GTIN | 2050000966187 | |
Codice del produttore | 59084225000 |