Olio da taglio ad alte prestazioni denso, senza cloro DAR 50 Visco 0,3 l

Codice art.: 084220 0,3
(CHF 52.33 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 0,3 l
Colore giallo chiaro
Punto di ebollizione -44 °C
Temperatura di autocombustione 365 °C
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma
Tipo di prodotto Olio da taglio / olio per rettifica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084220 0,3
EAN / GTIN 2050000966149
Codice del produttore 5508422300

Descrizione

Esecuzione:

Olio da taglio per le applicazioni più difficili. Si può miscelare con normale olio da taglio minerale (non con olio idrosolubile).
Applicazione mediante pennello, bomboletta spray, spruzzatore o dispositivo di lubrificazione.

Vantaggi:

Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.

Uso:

Impiego universale per tutti i lavori ad asportazione di truciolo (fresatura, tornitura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, segatura). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili. Ideale per metalli non ferrosi.
Prodotto denso a base di olio minerale, adatto per filettatura, ottima adesività.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello