Olio da taglio ad alte prestazioni senza cloro Alpha 93 5 l

Codice art.: 084210 5
(CHF 27.80 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Tanica
Contenuto 5 l
Colore ambra
Punto di infiammabilità > 180 °C
Viscosità cinematica 30 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
Tipo di prodotto Olio da taglio / olio per rettifica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084210 5
EAN / GTIN 2050000966071
Codice del produttore 31084215000

Descrizione

Esecuzione:

Olio da taglio per le applicazioni più difficili. Si può miscelare con normale olio da taglio minerale (non con olio idrosolubile).
Applicazione mediante pennello, bomboletta spray, spruzzatore o dispositivo di lubrificazione.

Vantaggi:

Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.

Uso:

Impiego universale per tutti i lavori ad asportazione di truciolo (fresatura, tornitura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, segatura). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili. Ideale per metalli non ferrosi.
Essendo privo di olio minerale, è adatto anche per lubrificazione minima.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello