{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | Bomboletta spray | |
Testina nebulizzatrice | Standard | |
Contenuto | 0,3 l | |
Colore | giallo chiaro | |
Punto di ebollizione | -44 °C | |
Temperatura di autocombustione | 365 °C | |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 35 °C | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma | |
Tipo di prodotto | Olio da taglio / olio per rettifica |
Codice articolo | 084210 0,3 | |
EAN / GTIN | 2050000966040 | |
Codice del produttore | 3108421300 |