Nastro adesivo VHB™ 19X8

Codice art.: 083782 19X8
(CHF 5.21 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    USP1 VHB™
    USP2 nero
    Denominazione originale prodotto 5962F
    Tipo di nastro adesivo su due lati
    Massa adesiva Acrilato
    Forza adesiva su acciaio 5,5 N/mm
    Elasticità 300 %
    Particolarità flessibile; ammortizzante; resistente all’umidità
    Applicazione Sigillare; Attaccare; Mascherare; Montaggio
    Resistente ad alte temperature fino a 120 °C - 150 °C
    Materiale copertura Carta
    Temperatura di immagazzinamento 20 °C
    Umidità dell’aria magazzino 50 %
    Durata minima 12 mese
    Colore grigio
    Lunghezza 8 m
    Larghezza 19 mm
    Spessore 1,6 mm
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083782 19X8
    EAN / GTIN 4054596308619
    Codice del produttore 7100223836

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.
    Il nastro 3M™ 5962F garantisce un fissaggio affidabile in tutte le applicazioni. Adattandosi perfettamente alle superfici da incollare, consente inoltre un miglior contatto sia con le superfici sottili che con quelle strutturate.

    Nota:

    La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.
    Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello