{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | nero | |
Denominazione originale prodotto | 5962F | |
Tipo di nastro adesivo | su due lati | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 5,5 N/mm | |
Elasticità | 300 % | |
Particolarità | flessibile; ammortizzante; resistente all’umidità | |
Applicazione | Sigillare; Attaccare; Mascherare; Montaggio | |
Resistente ad alte temperature fino a | 120 °C - 150 °C | |
Materiale copertura | Carta | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % | |
Durata minima | 12 mese | |
Colore | grigio | |
Lunghezza | 33 m | |
Larghezza | 19 mm | |
Spessore | 1,6 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083782 19X33 | |
EAN / GTIN | 4046719048878 | |
Codice del produttore | 7100211839 |