{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GPT-020F | |
Tipo di nastro adesivo | su due lati | |
Materiale supporto | Pellicola in PET | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 11,3 N/mm | |
Resistente ad alte temperature fino a | 90 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Materiale copertura | Pellicola in PP | |
Temperatura di immagazzinamento | 16 °C - 25 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 40 % - 65 % | |
Durata minima | 18 mese | |
Colore | trasparente | |
Lunghezza | 50 m | |
Larghezza | 25 mm | |
Spessore | 0,2 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083778 25X50 | |
EAN / GTIN | 5900422114307 | |
Codice del produttore | 7100225997 |