Nastro biadesivo 19X50

Codice art.: 083778 19X50
(CHF 0.34 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
148 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GPT-020F
Tipo di nastro adesivo su due lati
Materiale supporto Pellicola in PET
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 11,3 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a 90 °C
Guaina conduttrice presente no
Materiale copertura Pellicola in PP
Temperatura di immagazzinamento 16 °C - 25 °C
Umidità dell’aria magazzino 40 % - 65 %
Durata minima 18 mese
Colore trasparente
Lunghezza 50 m
Larghezza 19 mm
Spessore 0,2 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083778 19X50
EAN / GTIN 5900422114291
Codice del produttore 7100225996

Descrizione

Esecuzione:

3M™ GPT-020F è un nastro adesivo su due lati caratterizzato da un’elevata resistenza all’umidità, una notevole adesione immediata, un’ottima resistenza al taglio anche in caso di temperature elevate e una buona resistenza ai raggi UV.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello