{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 9088-200 | |
Tipo di nastro adesivo | su due lati | |
Materiale supporto | Pellicola in PET | |
Massa adesiva | Acrilato modificato | |
Forza adesiva su acciaio | 1,16 N/mm | |
Elasticità | 10 % | |
Particolarità | Resistente ai raggi UV; resistente al taglio | |
Applicazione | Attaccare | |
Resistente ad alte temperature fino a | 150 °C | |
Materiale copertura | Carta | |
Temperatura di immagazzinamento | 16 °C - 25 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 40 % - 65 % | |
Durata minima | 24 mese | |
Colore | trasparente | |
Lunghezza | 50 m | |
Larghezza | 19 mm | |
Spessore | 0,2 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083775 19X50 | |
Codice del produttore | 7100139264 |