Set di nastro adesivo in carta crespa fina, naturale, Larghezza × Lunghezza (mm×m): 24X50

Codice art.: 083769 24X50
Imposta il prezzo 9 Articolo (CHF 0.04 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Carta semicrespata
Massa adesiva Gomma naturale
Forza adesiva su acciaio 0,32 N/mm
Elasticità 10 %
Resistenza alla trazione 3 N/mm
Applicazione Legare; Fissare; Mascherare; Incollare
Resistente ad alte temperature fino a 60 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata minima 12 mese
Colore naturale
Lunghezza 50 m
Larghezza 24 mm
Spessore 0,14 mm
Numero nastri adesivi 9
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083769 24X50
EAN / GTIN 4062406242244
Codice del produttore 083769 24X50

Descrizione

Esecuzione:

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio).
Nastro leggermente crespato con buona forza adesiva per lavori di copertura di breve durata su superfici interne lisce. Resistenti al calore fino a 60 °C.

Raccomandazioni:

Prima dell’incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello