• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Set di nastro adesivo in carta crespa fina, naturale, Larghezza × Lunghezza (mm×m): 18X50

Codice art.: 083769 18X50
Imposta il prezzo 12 Articolo (CHF 0.03 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Carta semicrespata
Massa adesiva Gomma naturale
Forza adesiva su acciaio 0,32 N/mm
Elasticità 10 %
Resistenza alla trazione 3 N/mm
Applicazione Legare; Fissare; Mascherare; Incollare
Resistente ad alte temperature fino a 60 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata minima 12 mese
Colore naturale
Lunghezza 50 m
Larghezza 18 mm
Spessore 0,14 mm
Numero nastri adesivi 12
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083769 18X50
EAN / GTIN 4062406242268
Codice del produttore 083769 18X50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio).
Nastro leggermente crespato con buona forza adesiva per lavori di copertura di breve durata su superfici interne lisce. Resistenti al calore fino a 60 °C.

Raccomandazioni:

Prima dell’incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello