Set di fascette serracavi T-Tie, bianche 4,6 mm

Codice art.: 083700 4,6
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.10 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
503 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Massimo fascio 81 mm
Lunghezza 300 mm
Larghezza 4,6 mm
Materiale Poliammide 6.6
Colore bianco
Campo di impiego temperatura -40 °C - 85 °C
Numero pezzi 100
Tipo di prodotto Fascette serracavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083700 4,6
EAN / GTIN 4031026624235
Codice del produttore 138-00133

Descrizione

Esecuzione:

Robuste fascette serracavi in poliammide 6.6, con dentatura interna.

Uso:

Montaggio con pinza oppure manuale, per fasciare e fissare cavi, condutture rigide e tubi flessibili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello