Set di fascette serracavi T-Tie, bianche, 100 pezzi, Larghezza: 2,5mm

Codice art.: 083700 2,5
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.02 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
140 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Massimo fascio 22 mm
Lunghezza 100 mm
Larghezza 2,5 mm
Materiale Poliammide 6.6
Colore bianco
Campo di impiego temperatura -40 °C - 85 °C
Numero pezzi 100
Tipo di prodotto Fascette serracavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083700 2,5
EAN / GTIN 4031026241050
Codice del produttore 138-00001.
Manufacturer HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descrizione

Esecuzione:

Robuste fascette serracavi in poliammide 6.6, con dentatura interna.

Uso:

Montaggio con pinza oppure manuale, per fasciare e fissare cavi, condutture rigide e tubi flessibili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello