{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 3M® Temflex® 165 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Pellicola in PVC | |
Forza adesiva su acciaio | 0,2 N/mm | |
Elasticità | 200 % | |
Resistenza alla trazione | 2 N/mm | |
Applicazione | Isolare; Legare; Marcatura; Contrassegni | |
Resistente ad alte temperature fino a | 90 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C - 23 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 60 % | |
Colore | giallo- verde | |
Lunghezza | 10 m | |
Larghezza | 15 mm | |
Spessore | 0,15 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083652 Y/G | |
EAN / GTIN | 4054596657441 | |
Codice del produttore | 7100222491 |