Nastro isolante BLACK

Codice art.: 083652 BLACK
(CHF 0.09 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
873 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 3M® Temflex® 165
    Tipo di nastro adesivo su un lato
    Materiale supporto Pellicola in PVC
    Forza adesiva su acciaio 0,2 N/mm
    Elasticità 200 %
    Resistenza alla trazione 2 N/mm
    Applicazione Isolare; Legare; Marcatura; Contrassegni
    Resistente ad alte temperature fino a 90 °C
    Guaina conduttrice presente no
    Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 23 °C
    Umidità dell’aria magazzino 50 % - 60 %
    Durata minima 12 mese
    Colore nero
    Lunghezza 10 m
    Larghezza 15 mm
    Spessore 0,15 mm
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083652 BLACK
    EAN / GTIN 4054596613904
    Codice del produttore 7100184723

    Descrizione

    Esecuzione:

    3M™ Temflex® 165 è un nastro isolante in PVC morbido di uso universale. Difficilmente infiammabile. Autoestinguente, buona resistenza contro oli e solventi.

    Uso:

    Per isolare, legare, fissare e marcare a colori.

    Nota:

    La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello