Nastro adesivo in PCV WHITE

Codice art.: 083636 WHITE
(CHF 0.25 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 764i
    Tipo di nastro adesivo su un lato
    Materiale supporto Pellicola in PVC
    Massa adesiva Gomma naturale
    Forza adesiva su acciaio 0,21 N/mm
    Elasticità 180 %
    Resistenza alla trazione 2,28 N/mm
    Particolarità resistente all’abrasione; flessibile; resistente alla corrosione; resistente all’umidità
    Applicazione Legare; Marcatura; Chiudere
    Resistente ad alte temperature fino a 29 °C
    Guaina conduttrice presente no
    Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 23 °C
    Umidità dell’aria magazzino 50 % - 60 %
    Durata dalla data di produzione 12 mese
    Colore bianco
    Lunghezza 33 m
    Larghezza 50 mm
    Spessore 0,125 mm
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083636 WHITE
    EAN / GTIN 2050001661432
    Codice del produttore 7000144707

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il 3M™ 764i può essere utilizzato per applicazioni non critiche, ad esempio per marcare a colori e raggruppare cavi elettrici. Resistente alla corrosione, flessibile, resistente all’abrasione, elastico, facile da applicare e resistente all’umidità.
    I nastri di marcatura a colori e i nastri di segnaletica per pavimenti 3M™ sono ottimi da utilizzare nelle attività di manutenzione edilizia e per migliorare la sicurezza negli impianti. La speciale struttura dei nastri adesivi colorati in PVC resiste ai graffi, alle abrasioni, alle intemperie e alla maggior parte degli agenti chimici. Facile da lavorare, molto flessibile anche su superfici non piane.

    Nota:

    La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello