Nastro adesivo in PCV, Colore: RED

Codice art.: 083636 RED
(CHF 0.25 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 764i
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Pellicola in PVC
Massa adesiva Gomma naturale
Forza adesiva su acciaio 0,21 N/mm
Elasticità 180 %
Resistenza alla trazione 2,28 N/mm
Particolarità resistente all’abrasione; flessibile; resistente alla corrosione; resistente all’umidità
Applicazione Legare; Marcatura; Chiudere
Resistente ad alte temperature fino a 29 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 23 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 60 %
Durata dalla data di produzione 12 mese
Colore rosso
Lunghezza 33 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,125 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083636 RED
EAN / GTIN 2050001712332
Codice del produttore 7000048924

Descrizione

Esecuzione:

Il 3M™ 764i può essere utilizzato per applicazioni non critiche, ad esempio per marcare a colori e raggruppare cavi elettrici. Resistente alla corrosione, flessibile, resistente all’abrasione, elastico, facile da applicare e resistente all’umidità.
I nastri di marcatura a colori e i nastri di segnaletica per pavimenti 3M™ sono ottimi da utilizzare nelle attività di manutenzione edilizia e per migliorare la sicurezza negli impianti. La speciale struttura dei nastri adesivi colorati in PVC resiste ai graffi, alle abrasioni, alle intemperie e alla maggior parte degli agenti chimici. Facile da lavorare, molto flessibile anche su superfici non piane.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello